Referenties
Nilfisk:107146727
Rubix:25196382
EAN:4005337188915

Productdetails : NILFISK BLUE HD-REINIGER MC 5M 200/1000
De medium-klasse Nilfisk POSEIDON 5 PA-serie biedt de gebruiker de meest veelzijdig inzetbare koudwaterhogedrukreiniger-serie. Nilfisk is erin geslaagd ongekende mobiliteit en gebruiksgemak te combineren met robuustheid, optimale service, transport- en opberggemak. Zeer geschikt voor gebruik in de agrarische sector, de industrie, de bouw en de automotive.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Druk | 200 bar |
| Voeding | 400 V |
| Vermogen | 4600 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.218,21 excl. BTW
/ stuk
€ 2.684,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
