KARCHER HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER HD 25/15-4 CAGE PLUS 400
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:1.353-907.0
Rubix:A0092002
Fabrikant:13539070
EAN:4054278157917



Productdetails : KARCHER HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER HD 25/15-4 CAGE PLUS 400
Een apparaat met een uitzonderlijk robuuste constructie en hoge prestaties, ontwikkeld voor de industrie, de bouw, de landbouw en de bosbouw. Dankzij het bijzonder hoge waterdebiet (tot 2500 l/u) reinigt het snel en effectief sterk vervuilde oppervlakken. Uitgerust met een 4-polige, langzaam draaiende luchtgekoelde motor en een pomp met messing kop en keramische zuigers. Grote rubberen wielen vergemakkelijken het transport op oneffen ondergrond. Het EASY!Force Advanced-pistool waarmee het apparaat is uitgerust, heeft een bijzonder sterke en duurzame constructie, die een lange levensduur van het pistool garandeert. Het is geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie en is bestand tegen zout water. Het belangrijkste voordeel is het minimale drukverlies, zelfs bij een watercapaciteit van 2500 l/u. Het apparaat is beveiligd tegen drooglopen. In geval van een lek in de pomp, fase-uitval of spanningsdaling schakelt het automatisch uit. De HD 25/15-4 Cage Plus heeft Softstart, een systeem voor een zachte start dat het elektrische systeem beschermt tegen plotselinge spanningspieken. Standaard wordt het apparaat geleverd met een EASY!Force-industriepistool, een 15 meter lange hogedrukslang, een pneumatische spuitmond en een roterende spuitmond.
Het apparaat heeft een uitzonderlijk sterke constructie en hoge prestaties. Dankzij het beschermende frame kunnen ze veilig worden gebruikt in bijzonder moeilijke omstandigheden.
Sterke punten
• Sterk frame. Robuust, veelzijdig buizenframe. Met geïntegreerde hijsbeugel en opbergruimte voor accessoires. Beschermt het apparaat tegen beschadiging
• Elektronische bewaking voor meer betrouwbaarheid. Lekbeveiliging en softstart. Beveiliging tegen te hoge en te lage spanning. Beveiliging tegen tweefasige kortsluiting.
• Voor de zwaarste klussen. Punctiebestendige wielen en een transportgreep zorgen voor een hoge mobiliteit van het apparaat. Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen beschadiging.
• Robuust en duurzaam apparaat. Grote krukas en drijfstangen met duurzame lagers. Messing pompkop en keramische zuigers.
• Elektronische bewaking voor meer betrouwbaarheid. Lekbeveiliging en softstart. Beveiliging tegen te hoge en te lage spanning. Beveiliging tegen tweefasige kortsluiting.
• Voor de zwaarste klussen. Punctiebestendige wielen en een transportgreep zorgen voor een hoge mobiliteit van het apparaat. Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen beschadiging.
• Robuust en duurzaam apparaat. Grote krukas en drijfstangen met duurzame lagers. Messing pompkop en keramische zuigers.
Toepassingen
• Intensieve hogedrukreiniging in de landbouw en bouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 2500 l/h |
| Druk | 150 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.768,59 excl. BTW
/ stuk
€ 8.189,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
