NILFISK HD REINIGER KOUDWATER MC 7P-195/1280 FFA 400/3/50 EU
Hogedrukreiniger POSEIDON
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:107146802
Rubix:39010025
EAN:4005337189165

Productdetails : NILFISK HD REINIGER KOUDWATER MC 7P-195/1280 FFA 400/3/50 EU
Innovatieve premium klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp. De Nilfisk POSEIDON 7 FA-serie maakt gebruik van de befaamde industriële C3-pomp en is gemakkelijk te onderhouden. De Nilfisk POSEIDON 7 FA-serie industriële koudwaterhogedrukreinigers combineren duurzaamheid en kwaliteit – denk aan de C3-pomp – met optimale ergonomie. De Nilfisk POSEIDON 7serie industriële hogedrukreinigers is onverslaanbaar als het gaat om zware reinigingsklussen en is zeer geschikt voor gebruik in de agrarische sector, de scheepvaart, de transportsector, de voedingsmiddelenindustrie, de bouw en de industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Druk | 195 bar |
| Voeding | 400 V |
| Vermogen | 5600 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.515,00 excl. BTW
/ stuk
€ 5.463,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
