NILFISK BLUE HD-REINIGER POSEIDON 2-25 XT - 128470135
Hogedrukreiniger POSEIDON
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:128470135
Rubix:39010034
EAN:5703887109372

Productdetails : NILFISK BLUE HD-REINIGER POSEIDON 2-25 XT - 128470135
De Nilfisk POSEIDON 2 serie is bedoeld voor het minder intensieve gebruik en verwijderen van lichte vervuiling. Deze mobiele hogedrukreiniger combineert ergonomie met een goede reinigingsprestatie. En is tevens gemakkelijk op te bergen. De Nilfisk POSEIDON 2-serie hogedrukreinigers is speciaal ontwikkeld voor de dagelijkse reinigingswerkzaamheden bijvoorbeeld bij aannemers, in kleine fabrieken of in de verhuur. Deze mobiele compacte koudwaterhogedrukreinigers combineren superieure ergonomie met reinigingskracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 650 l/h |
| Druk | 140 bar |
| Voeding | 230 V |
| Vermogen | 2900 W |
| Aangepaste tariefcode | 84243008 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.279,68 excl. BTW
/ stuk
€ 1.548,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
