NILFISK BLUE TRUCK BOOSTER 5-49D DIESEL GESTOOKT 107370830
Hogedrukreiniger TRUCKBOOSTER
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:107370830
Rubix:25196418
EAN:5701715351931

Productdetails : NILFISK BLUE TRUCK BOOSTER 5-49D DIESEL GESTOOKT 107370830
Complete "stand-alone" Nilfisk stationaire hogedrukunit voor plaatsing op externe (buiten)locaties. Bijzonder geschikt voor het reinigen van vrachtwagens, bijvoorbeeld in de logistieke sector. De Nilfisk TRUCK BOOSTER is ideaal voor de plaatsing in voorterreinen van transportbedrijven, busondernemers, slachthuizen, reinigingsplaatsen voor voertuigen... De Nilfisk TRUCK BOOSTER is eenvoudig in gebruik en service. Dit zorgt voor lage bedrijfs- en onderhoudskosten. Een RVS frame en behuizing bieden bescherming tegen corrosie en garanderen een lange levensduur. De interne verwarming en isolatie beschermt de machine tegen koude weersomstandigheden. De motor-pompunit met 1450 tpm-motor biedt een laag geluidsniveau en een lange levensduur.
Sterke punten
•Stainless steel robust design against corrosion
EcoPower boiler for reduced fuel consumption costs
SilentPower, low noise level with 1450 rpm motor pump units
Simple control panel with only 4 buttons
Ergonomic accessories for added user experience
Internal frost protection down to minus 20°C
Simple control panel
Compact design
EcoPower boiler for reduced fuel consumption costs
SilentPower, low noise level with 1450 rpm motor pump units
Simple control panel with only 4 buttons
Ergonomic accessories for added user experience
Internal frost protection down to minus 20°C
Simple control panel
Compact design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Druk | 180 bar |
| Voeding | 400 V |
| Vermogen | 5400 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.012,07 excl. BTW
/ stuk
€ 16.954,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
