MAKITA 230V HOGEDRUKREINIGER 120 BAR HW112
Makita 230v hogedrukreiniger 120 bar hw112
Zie technische informatieReferenties
Makita:HW112
Rubix:A0660383
EAN:0088381616928

Productdetails : MAKITA 230V HOGEDRUKREINIGER 120 BAR HW112
Makita HW112 hogedrukreiniger (120 bar) levert tot 370 l/u voor krachtige reiniging. Met 1.600 W motor en 5,5 m hogedrukslang is hij ideaal voor o.a. motoren en tuinmeubels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 360x310x710 mm |
| Logistiek gewicht | 16200 g |
| Debiet | 370 l/h |
| Druk | 120 bar |
| Voeding | 230 V |
| Hogedrukslang | 5,5 m |
| Vermogen | 1600 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,35 excl. BTW
/ stuk
€ 299,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
