NILFISK HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER SC UNO 4M-160/720 PS
Stationaire koudwater hogedrukreiniger Nilfisk
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:107340501
Rubix:A0105659
EAN:5711145270214

Productdetails : NILFISK HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER SC UNO 4M-160/720 PS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 720 l/h |
| Druk | 160 bar |
| Vermogen | 3500 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.023,97 excl. BTW
/ stuk
€ 2.449,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
