Referenties
Enerpac:RACH1002
Rubix:A0012591
Fabrikant:RACH1002




Technische samenvatting
| Hefhoogte | 308 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Diameter zuiger | 185 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER ALUMINIUM RACH1002
ARCH-Series Hollow Plunger Hydraulic Cylinders (soms centre-hole cylinders genoemd) hebben een holle plunjer met een binnendraad waarmee bevestiging aan het te trekken component mogelijk is. Dit maakt ze de ideale keuze wanneer u een lichtere, beter draagbare cilinder nodig heeft voor toepassingen zoals aanspanning, testen, trekken en hijsen. Elke RACH Cylinder is gewaardeerd tot 10,000 psi (700 bar) en voldoet aan ASME B30. 1. Elke RACH Cylinder is enkelwerkend en gebruikt een terugveer van hoge sterkte voor snelle terugtrekking. Alle cilinders zijn uitgerust met vastgeschroefde geharde stalen zadels en een stalen basisplaat voor verhoogde duurzaamheid. Aluminium is niet alleen licht van gewicht, maar ook van nature minder corrosief dan staal, wat het tot een uitstekend materiaal maakt voor gebruik in veel bijtende omgevingen. Voor extra bescherming zijn RACH Aluminium Cylinders afgewerkt met een geanodiseerde hardcoatlaag om beschadiging te weerstaan en de levensduur van de cilinder te verlengen.
Sterke punten
•Holle plunjerconstructie maakt zowel trek- als duwkrachten mogelijk
Composietlagers verlengen de levensduur van de cilinder en verhogen de weerstand tegen zijdelingse belastingen
Hardcoat-afwerking op alle oppervlakken weerstaat beschadiging en verlengt de levensduur van de cilinder
Handgrepen inbegrepen bij alle modellen
Drijvende centertube verlengt de levensduur van de afdichting
Stalen basisplaat en zadel ter bescherming tegen door belasting veroorzaakte schade
Geïntegreerde stopring voorkomt over-reis van de plunjer en kan de volledige capaciteit van de cilinder weerstaan
Terugveer van hoge sterkte voor snelle terugtrekking van de cilinder
CR400 coupler en stofkap inbegrepen bij alle modellen
Alle cilinders voldoen aan de ASME B-30. 1 normen
Composietlagers verlengen de levensduur van de cilinder en verhogen de weerstand tegen zijdelingse belastingen
Hardcoat-afwerking op alle oppervlakken weerstaat beschadiging en verlengt de levensduur van de cilinder
Handgrepen inbegrepen bij alle modellen
Drijvende centertube verlengt de levensduur van de afdichting
Stalen basisplaat en zadel ter bescherming tegen door belasting veroorzaakte schade
Geïntegreerde stopring voorkomt over-reis van de plunjer en kan de volledige capaciteit van de cilinder weerstaan
Terugveer van hoge sterkte voor snelle terugtrekking van de cilinder
CR400 coupler en stofkap inbegrepen bij alle modellen
Alle cilinders voldoen aan de ASME B-30. 1 normen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 308 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Diameter zuiger | 185 mm |
| Oliecapaciteit | 823 cm³ |
| Model | rach |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.289,67 excl. BTW
/ stuk
€ 8.820,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen