Referenties
Spartex:886283
Rubix:A0048254
EAN:3660338397240


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 10000 kg |
|---|---|
| Hefhoogte | 448 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Documenten
Productdetails : SPARTEX TREKCILINDER C10T 150MM 886283
Trekcilinder, voor het trekken van toepassingen: voor het vasthaken en verbinden van platen voor lassen, voor het spannen van kabels, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 10000 kg |
| Hefhoogte | 448 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 85 mm |
| Oliecapaciteit | 204 cm³ |
| Model | 10t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.810,19 excl. BTW
/ stuk
€ 2.190,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen