FESTO HOLLE SCHROEF VT-3/8-3-3/8 9180

Holle schroef VT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VT-3/8-3-3/8
Rubix:06144340
Fabrikant:9180
EAN:4052568020453
FESTO HOLLE SCHROEF VT-3/8-3-3/8 9180

Technische samenvatting

Materiaalstaal, verzinkt
Aansluiting 1external thread bspp (g)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO HOLLE SCHROEF VT-3/8-3-3/8 9180


Holle schroef VT-3/8-3-3/8 Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Materiaalstaal, verzinkt
Aansluiting 1external thread bspp (g)
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
27,34 excl. BTW
/ stuk
33,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen