SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2L06-01S

Koppelingen KQG2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQG2L06-01S
Rubix:05285240
Fabrikant:00731166
EAN:3618036030280
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2L06-01S

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2L06-01S


Serie KQG2 is een one-touch-koppeling geheel gemaakt van SUS316 roestvrij staal, met uitzondering van de achtdichtingsonderdelen. De serie is geschikt voor gebruik met stoom en bis vetvrij. De toepasbare pneumatische buismaterialen zijn FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan en polyolefin. De KQG2-serie is beschikbaar in zowel metrische en Engelse maatvoeringen. De KQG2 is compacter en lichter en biedt meer configuratievariaties en buismaten dan de KQG-serie.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)
Port Size: 01 (R1/8)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Materiaalrvs
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 21/8 in
Maximumtemperatuur150 °C
19,53 excl. BTW
/ stuk
23,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden