MITUTOYO 2-PUNTS BINNENSCHROEFMAAT 3-4MM 368-003

HOLTEST 3-toets binnenschroefmaat zonder ring en verlenging blinde gaten - 368 Serie

Zie technische informatie

Referenties

Mitutoyo:368-003
Rubix:A0278341
EAN:4946368080482
MITUTOYO 2-PUNTS BINNENSCHROEFMAAT 3-4MM 368-003

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal3 mm
Meetbereik, maximaal4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MITUTOYO 2-PUNTS BINNENSCHROEFMAAT 3-4MM 368-003


Aflezing tot 12 mm: 0,001 mm boven 12 mm: 0,005 mm. Analoog. Hardmetalen meetoppervlak. Metrische meeteenheid. Afmetingen: L1: 22 mm; L2: 113 - 114 mm; c: 2 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal3 mm
Meetbereik, maximaal4 mm
€ 837,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.012,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen