Referenties
REMA:3365006
Rubix:21015024
EAN:8717365015816

Productdetails : REMA KLEM CH-6.0 6 TON 0-60
WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven. Geschikt voor het hijsen en horizontaal transporteren van stalen platen die niet doorbuigen. Deze klemmen kunnen ook loodrecht onder een traverse toegepast worden. Altijd per paar gebruiken. Laag gewicht en compact design. Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL. Elke klem is 2 x WLL proefbelast. Toepassing. Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 37 RC (345 HB). Voor het veilig transporteren van staalplaten in horizontale positie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 6000 kg |
| Bekkenopening | 60 mm |
| Gewicht | 26 kg |
| Breedte | 110 mm |
| Hoogte | 306 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 593,17 excl. BTW
/ stuk
€ 717,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
