Referenties
Rema:3313031
Rubix:21014890
EAN:8717365015335

Productdetails : REMA BUISHAAK CPH 6T/PAAR 50MM
Kenmerk. Met TBK kunststof bekleding. Deze klemmen worden geleverd en toegepast per paar. Toepassing. Voor het efficiënt en gemakkelijk hijsen en verplaatsen van buizen. Standaard levering. Exklusief bevestigingsmaterialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 6000 kg |
| Bekkenopening | 50 mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Breedte | 140 mm |
| Hoogte | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 470,48 excl. BTW
/ stuk
€ 569,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen