Referenties
REMA:3369006
Rubix:21015086
EAN:8717365261848

Productdetails : REMA KLEM CHTV-6 6 TON 0-60
Toepassing. Voor het horizontaal transporteren van staalplaten. 1 persoon kan 4 klemmen plaatsen en een kraan bedienen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 6000 kg |
| Bekkenopening | 60 mm |
| Gewicht | 30 kg |
| Breedte | 220 mm |
| Hoogte | 310 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.076,56 excl. BTW
/ stuk
€ 1.302,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
