Referenties
REMA:3315027
Rubix:21014936
EAN:8717365015526

Productdetails : REMA HIJSKLEM CHV-9.0 9000KG 3-180MM/PR
Verstelbare hijsklem voor het veilig hijsen en verplaatsen van pakketten en enkele platen in horizontale positie. Deze klemmen altijd per paar gebruiken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 9000 kg |
| Bekkenopening | 180 mm |
| Gewicht | 51 kg |
| Breedte | 250 mm |
| Hoogte | 305 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.782,29 excl. BTW
/ stuk
€ 3.366,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
