FESTO HOUDER CPE18-H5-50 547047

Houder CPE18

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE18-H5-50
Rubix:05126394
Fabrikant:547047
EAN:4052568185800
FESTO HOUDER CPE18-H5-50 547047

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO HOUDER CPE18-H5-50 547047


Houder CPE18-H3-SET voor CPE-ventielen. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Max. aandraaimoment=2 Nm, Productgewicht=61 g, Soort bevestiging=inschroefbaar, Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2633 g
Typehouder
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
162,19 excl. BTW
/ stuk
196,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen