Referenties
Festo:SIEZ-NB-12
Rubix:05099897
Fabrikant:538347
EAN:4052568049737

Documenten
Productdetails : FESTO SENSORHOUDER SIEZ-NB-12 538347
Sensorhouder SIEZ-NB-12 voor sensoren, montage niet vlak (niet verzonken). Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Omgevingstemperatuur=-25 - 80 °C, Grootte=M12, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Productgewicht=20 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21,7 g |
| Type | sensorhouder siez-nb-12 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,74 excl. BTW
/ stuk
€ 11,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen