FESTO SENSORHOUDER SIEZ-B-8 538346

Houder SIEZ-B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEZ-B-8
Rubix:05099895
Fabrikant:538346
EAN:4052568049720
FESTO SENSORHOUDER SIEZ-B-8 538346

Technische samenvatting

Typesensorhouder siez-b-8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SENSORHOUDER SIEZ-B-8 538346


Sensorhouder SIEZ-B-8 voor sensoren, montage vlak (verzonken). Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Omgevingstemperatuur=-25 - 80 °C, Grootte=M8, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Productgewicht=3,5 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x15x20 mm
Logistiek gewicht5,2 g
Typesensorhouder siez-b-8
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
8,41 excl. BTW
/ stuk
10,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen