FESTO SENSORHOUDER SIEZ-NB-30 538351

Houder SIEZ-NB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEZ-NB-30
Rubix:05099899
Fabrikant:538351
EAN:4052568049775
FESTO SENSORHOUDER SIEZ-NB-30 538351

Technische samenvatting

Typesensorhouder siez-nb-30
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SENSORHOUDER SIEZ-NB-30 538351


Sensorhouder SIEZ-NB-30 voor sensoren, montage niet vlak (niet verzonken). Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Omgevingstemperatuur=-25 - 80 °C, Grootte=M30, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Productgewicht=36 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38,46 g
Typesensorhouder siez-nb-30
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
12,86 excl. BTW
/ stuk
15,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen