FESTO SENSORHOUDER SIEZ-NB-4 538343

Houder SIEZ-NB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEZ-NB-4
Rubix:05099900
Fabrikant:538343
EAN:4052568049690
FESTO SENSORHOUDER SIEZ-NB-4 538343

Technische samenvatting

Typesensorhouder siez-nb-4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SENSORHOUDER SIEZ-NB-4 538343


Sensorhouder SIEZ-NB-4 voor sensoren, montage niet vlak (niet verzonken). Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Omgevingstemperatuur=-25 - 80 °C, Grootte=4 mm, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Productgewicht=14 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x20x20 mm
Logistiek gewicht14,8 g
Typesensorhouder siez-nb-4
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode85371098
10,43 excl. BTW
/ stuk
12,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen