FESTO SENSORBOX SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20 3482809
SRBC sensordoos
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20
Rubix:05117113
Fabrikant:3482809
EAN:4052568269821

Documenten
Productdetails : FESTO SENSORBOX SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20 3482809
Sensor box SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20 for electrical feedback and Position monitoring of process valves which are actuated with pneumatic quarter turn actuators. Design=Angular, Based on the standard=(* EN 60947-5-2, * ISO 5211, * VDI/VDE 3845), Authorisation=(* RCM Mark, * c CSA us (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS)
Sensordoos SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20 voor elektrische terugkoppeling en regeling van de positie van procesafsluiters bediend door pneumatische draaiaandrijvingen. Ontwerp=hoekig, Gebaseerd op standaard=(* EN 60947-5-2, * ISO 5211, * VDI/VDE 3845), Goedkeuring=(* RCM-merk, * c CSA us (OL)), CE-merk (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU EMC-richtlijn, Materiaal opmerking=(* met LABS, * RoHS-conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | srbc sensorkast |
| Aangepaste tariefcode | 85371099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,07 excl. BTW
/ stuk
€ 217,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen