Referenties
Iscar:PCLNR 2525M-12
Rubix:20752700
Fabrikant:3600693



Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER PCLNR 2525M-12 3600693
ISCAR PCLNR 2525M-12 draaibeitelhouder met lever-lock voor externe bewerking met 80° negatieve ruitvormige wisselplaten (CNMG 1204..).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 714 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 158x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 759 g |
| Bladhoogte | 25 mm |
| Breedte | 27,8 mm |
| Materiaal | staal |
| Type klemming | lever lock |
| Maat | 2525m-12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,00 excl. BTW
/ stuk
€ 136,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen