ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER SDJCL 2525M-11 3600879
Externe draaigereedschapshouder 93° SDJCR /L
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SDJCL 2525M-11
Rubix:20753052
Fabrikant:3600879

Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER SDJCL 2525M-11 3600879
Gereedschapspunt houder met schroefklem voor gereedschapspunten 55° positief tot 7° taps toelopend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 25 mm |
| Breedte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,00 excl. BTW
/ stuk
€ 148,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen