Referenties
Metabo:627999000
Rubix:A0216880
Fabrikant:627999000
EAN:4007430066794

Technische samenvatting
| Totale lengte | 160 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 16 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Productdetails : METABO HOUTBOOR 16 X 160 CV 627999000
Voor het gebruik in hard- en zacht hout, triplex, spaanplaten enz., Houtspiraalboren van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt, Conform DIN 7487
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 160 mm |
| Boordiameter | 16 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijlengte | 97 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen