BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 18X470X600 11,1 2608585720
Houtslangenboor, zeskant
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608585720
Rubix:A0152743
EAN:3165140488907



Productdetails : BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 18X470X600 11,1 2608585720
Houtslangenboor, zeskant 6 x 100 x 160 mm, d 4,8 mm; Totale lengte 160 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 610 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 32x656x27 mm |
| Gewicht verpakking | 613 g |
| Totale lengte | 600 mm |
| Boordiameter | 18 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 470 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,79 excl. BTW
/ stuk
€ 63,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
