Referenties
Milwaukee:4932430176
Rubix:A0652311
EAN:4002395378371

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SLANGENBOOR 6X460MM
Voor heavy duty precisieboren in zacht- en hardhout, balken, binten, vloerplinten, spaanplaat en triplex.
Spiraalontwerp voor snelle spaanverwijdering.
Met Hex-opname voor veilige borging van de boorhouder.
Spiraalontwerp voor snelle spaanverwijdering.
Met Hex-opname voor veilige borging van de boorhouder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 460 mm |
| Boordiameter | 6 mm |
| Diameter handvat | 6,5 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 385 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,64 excl. BTW
/ stuk
€ 15,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
