Referenties
Metabo:627996000
Rubix:A0216882
Fabrikant:627996000
EAN:4007430066763

Technische samenvatting
| Totale lengte | 151 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Productdetails : METABO HOUTBOOR 13 X 151 CV 627996000
Voor het gebruik in hard- en zacht hout, triplex, spaanplaten enz., Houtspiraalboren van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt, Conform DIN 7487
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 151 mm |
| Boordiameter | 13 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Snijlengte | 96 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,15 excl. BTW
/ stuk
€ 7,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen