SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X180/70MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP6X180TXPFA2-50
Rubix:A0832958
Fabrikant:9250260 180/70
EAN:4043377376084
SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X180/70MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X180/70MM


SPARTEX RVS A2-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X180/70MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 197,56 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 239,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking