SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X240/70MM
Houtschroeven met afgezaagde platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTP6X240TXPFA2-50
Rubix:A0832950
Fabrikant:9250260 240/70
EAN:4043377376121


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 240 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X240/70MM
SPARTEX RVS A2-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X240/70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | plaat |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,57 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 167,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
240 mm