SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X55/36MM
Houtschroeven met afgezaagde platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTP6X55TXPFA4-50
Rubix:A0832933
Fabrikant:9250460 55/36
EAN:4043377376374


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X55/36MM
SPARTEX RVS A4-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X55/36MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | plaat |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,02 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 64,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm