SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR. 9045 4X40
Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTRRTX4X40EFA2-50
Rubix:A0831955
Fabrikant:9045240 40
EAN:4043377198914


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR. 9045 4X40
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR. 9045 4X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm