SPARTEX RVS A1 TSB VLONDERSCHR.GROEF VERZK TX 9245 5X100/60
Platte plaatkopschroeven TBS-Boor, Snijkop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCTBS5X100TXPFA1
Rubix:A0834250
Fabrikant:9245400650 100/60
EAN:4043377317216


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 TSB VLONDERSCHR.GROEF VERZK TX 9245 5X100/60
SPARTEX RVS A1 TSB VLONDERSCHR.GROEF VERZK TX 9245 5X100/60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,28 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 24,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen