SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 3,5X35MM

Houtschroeven met halfronde kop en gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTRF3,5X35PFA2-50
Rubix:08252254
Fabrikant:0096235 35
EAN:4043377018946
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 3,5X35MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 3,5X35MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BK D96 3,5X35MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 96
Vorm van de kophalfrond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 12,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 14,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking