SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR. 9045 3X10

Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTRRTX3X10EFA4-50
Rubix:A0834447
Fabrikant:9045430 10
EAN:4043377342690
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR. 9045 3X10

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR. 9045 3X10


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR. 9045 3X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt10
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 4,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 5,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking