SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. VERZK ZELFB. TORX 9241 4X60
Houtschroeven, sierkop, met inkeping en snijrib
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBORN4X60PFA1
Rubix:A0833196
Fabrikant:9241400640 60/36
EAN:4043377318831


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. VERZK ZELFB. TORX 9241 4X60
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. VERZK ZELFB. TORX 9241 4X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | gereduceerde kop |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | hout |
| Type | zelfborend |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm