SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF BK D96 4X35MM

Houtschroeven met halfronde kop en gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTRF4X35PFA4-50
Rubix:A0817982
Fabrikant:009644 35
EAN:4043377020178
SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF BK D96 4X35MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF BK D96 4X35MM


SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BK D96 4X35MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 96
Vorm van de kophalfrond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 25,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking