SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 6X45MM

Houtschroeven met halfronde kop en gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTRF6X45PFA2-50
Rubix:08252297
Fabrikant:009626 45
EAN:4043377019585
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 6X45MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 6X45MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BK D96 6X45MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 96
Vorm van de kophalfrond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 42,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 51,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking