SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK PZ D7996-Z 6X50MM
Houtschroeven met halfronde kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBDRPZ6X50EFA2-50
Rubix:08258984
Fabrikant:7996260 50
EAN:4043377185013


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK PZ D7996-Z 6X50MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BK PZ D7996-Z 6X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7996 |
| Vorm van de kop | halfrond |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 57,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm