SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4,5X25/18

Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRTX4,5X25PFA2-50
Rubix:A0829128
Fabrikant:9046245 25/18
EAN:4043377380395
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4,5X25/18

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4,5X25/18


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 4,5X25/18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 22,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 27,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking