SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 4X20MM
Houtschroeven met ovale verzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFBF4X20PFA2-50
Rubix:08252392
Fabrikant:009524 20
EAN:4043377016737


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 4X20MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BVK D95 4X20MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
20 mm