SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF VERZK D97 4,5X50MM

Houtschroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFF4,5X50PFA4-50
Rubix:A0818048
Fabrikant:0097445 50
EAN:4043377022851
SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF VERZK D97 4,5X50MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF VERZK D97 4,5X50MM


SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 4,5X50MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 97
Vorm van de kopverzonken
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 41,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 50,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking