SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4,5X50MM

Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRTX4,5X50EFA4-50
Rubix:A0829108
Fabrikant:9046445 50
EAN:4043377381224
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4,5X50MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4,5X50MM


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 4,5X50MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 20,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking