SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 4,5X70MM

Houtschroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFF4,5X70PFA2-50
Rubix:A0818047
Fabrikant:0097245 70
EAN:4043377021588
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 4,5X70MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 4,5X70MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 4,5X70MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 97
Vorm van de kopverzonken
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 30,08 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking