SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 4X50MM
Houtschroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFF4X50PFA4-50
Rubix:08257560
Fabrikant:009744 50
EAN:4043377022752


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 4X50MM
SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 4X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 42,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm