SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 10X240MM

Houtschroeven met zeskant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TIR10X240PFA2-50
Rubix:08260170
Fabrikant:0571210 240
EAN:4043377044556
SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 10X240MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte240 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 10X240MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 10X240MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte240 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukbuitenzeskant
NormDIN 571
Vorm van de kopth
Grootte afdruksw17
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 178,30 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 215,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

240 mm

Materiaal/afwerking