SPARTEX RVS A2 TRESPASCHROEF LBK 9001 TORX 9086 4,8X38MM

TC houtschroeven Trespo zeslobbig

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTC4,8X38R9001PFA2
Rubix:A0829252
Fabrikant:90862900148 38
EAN:4043377362087
SPARTEX RVS A2 TRESPASCHROEF LBK 9001 TORX 9086 4,8X38MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TRESPASCHROEF LBK 9001 TORX 9086 4,8X38MM


SPARTEX RVS A2-50 TRESPASCHROEF LBK 9001 TORX 9086 4,8X38MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 21,41 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 25,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

Materiaal/afwerking