Referenties
Spartex:TIR7X140PFA2-50
Rubix:08260159
Fabrikant:057127 140
EAN:4043377045393


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 7X140MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 7X140MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Vorm van de kop | th |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,44 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 63,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
140 mm