SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BVK PZ 9049 3,5X35MM

Ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop, versterkt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRPZ3,5X35EFA2-50
Rubix:08256363
Fabrikant:9049235 35
EAN:4043377203243
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BVK PZ 9049 3,5X35MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BVK PZ 9049 3,5X35MM


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 3,5X35MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukpozidriv (pz)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukpz2
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 18,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 22,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

35 mm