Referenties
Metabo:627115000
Rubix:A0217361
Fabrikant:627115000
EAN:4007430102102

Productdetails : METABO SLANGENHOUTBOOR 6X230 627115000
Houtslangenboor met zelfcentrerende schroefdraadpunt en voorsnijder, Ideaal voor het boren van diepe gaten in hard- en zachthout, in het bijzonder balken, Slangenboor-Ø 6-12 mm: zeskantopname SW 10; slangenboor-Ø 14-32 mm: zeskantopname SW 11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 230 mm |
| Boordiameter | 6 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,38 excl. BTW
/ stuk
€ 11,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen